Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215363577, Radiusfr. WN VHM TiAlN 12,0mm HA Z2 K FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-773090
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942997
EAN/GTIN:
     4317784942997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215363577, Vollhartmetall-Radiusfräser – kurz, Typ N, Werksnorm, VHM, Oberfläche TiAlN-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM K10/K20 , Typ N , 2 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
12 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
83 mm
Schaft-Ø d2 h6:
12 mm
Stahl <850 N:
175
Stahl <1000 N:
140
INOX:
55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
30
Gusseisen:
110
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
200
Kupfer, Messing, Bronze:
133
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784942997
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 36,90*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 37,05*
€ 4,80*
ab € 27,79*
€ 38,06*
€ 4,80*
ab € 27,80*
€ 38,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.