Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 12 mm HA Z2 K
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026804
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942997
EAN/GTIN:
     4317784942997
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Vollhartmetall-Radiusfräser – kurz, Typ N, Werksnorm, VHM, Oberfläche TiAlN-beschichtet • VHM K10/K20 • Typ N • Werksnorm • Trockenbearbeitung möglich
Weitere Informationen:
Kupfer, Messing, Bronze:
133
Gusseisen:
56
Stahl <850 N:
40
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Luft:
bedingt geeignet
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ø d1 h10:
12,0 mm
Öl:
geeignet
Schaft-Ø d2 h6:
12 mm
Emulsion:
empfohlen
Gesamtlänge l1:
73 mm
Hersteller:
FORUM
INOX:
77
Stahl <56 HRC:
25
Stahl <52 HRC:
32
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
170
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
77
Stahl <42 HRC:
32
Stahl <1400 N:
32
Stahl <1000 N:
40
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 36,90*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 37,05*
€ 4,80*
ab € 27,79*
€ 38,06*
€ 4,80*
ab € 27,80*
€ 38,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.