Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215422124, M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2890x27x0,9 5- 7ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-773429
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     0720289027057P
EAN/GTIN:
     4053569764940
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215422124, Bimetallsägeband bi-alfa Profile , Sonderzahnform , Hochlegierte HSS-Co8-Zahnausführung , Verstärktes Zahnprofil , Spanwinkel 6° Vorteil: Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband, sehr schwingungsarm, für Querschnittbereich bis maximal 70 mm, optimierte Spanabfuhr., Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
2890 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
57
Stahl <850 N:
65
Stahl <42 HRC:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17610270905700-02890
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, METALL-SÄGEBAND, 4053569764940, 1505614
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 20,45*
€ 27,77*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 27,81*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 21,86*
€ 29,60*
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 31,95*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 23,72*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.