Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215422070, M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2750x27x0,9 5- 7ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-773463
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     0720275027057P
EAN/GTIN:
     4053569764766
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215422070, Bimetallsägeband bi-alfa Profile , Sonderzahnform , Hochlegierte HSS-Co8-Zahnausführung , Verstärktes Zahnprofil , Spanwinkel 6° Vorteil: Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband, sehr schwingungsarm, für Querschnittbereich bis maximal 70 mm, optimierte Spanabfuhr., Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
2750 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
57
Stahl <850 N:
65
Stahl <42 HRC:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17610270905700-02750
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2750x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, METALL-SÄGEBAND, 4053569764766, 1505596
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 26,43*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 27,92*
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 30,25*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,40*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.