Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217805053, NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.8 x 4,5 mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-774070
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 33.202/C
EAN/GTIN:
     4030615332025
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217805053, Neodym-Magnet-Flachgreifer , Neodym-Magnet – bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten , Stahlgehäuse, verzinkt , Max. Einsatztemperatur 80 °C, Fabrikat: Beloh
Weitere Informationen:
Ø d:
8 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Haftkraft:
13 N
Gewicht:
2 g
Marke:
beloh
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 33.202/C
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet beloh, flachgreifer magnet, NEODYM-MAGNET-FLACHGREIFER, 4030615332025, 1495463
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,62*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,74*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,74*
1
€ 9,80*
ab € 1,76*
€ 2,75*
1
€ 9,80*
ab € 1,77*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.