Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242105716, Trennvorrichtung 22-115mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-774639
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     15-2
EAN/GTIN:
     4021176007118
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242105716, Trennvorrichtung , Muttern versenkt , Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen im Kfz-Bereich, in der Landwirtschaft und Industrie, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2900 GRAMM
Modell:
15-2
für Abziehvorrichtung Modell:
18-2
Spannbereich Ø:
22115 mm
Seitenbolzenabstand:
115 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
15-2
Weitere Suchbegriffe: Kukko, TRENNVORRICHTUNG, 15-2, 4021176007118, 1213563, 1515487
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 86,26*
€ 100,73*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 101,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 102,27*
€ 4,90*
ab € 86,75*
€ 104,12*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 106,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-1
ab € 55,31*
Ähnlich
Kukko
15-3
ab € 138,81*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 584,77*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.