| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775639 Herst.-Nr.: 4034216000253 EAN/GTIN: 4034216000253 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271202112, Anti-Rutschmatte Black-Cat , Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° , Auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben , Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel , GuteBeständigkeit gegenüber Säuren und Laugen , Sehr gute biologische Beständigkeit , Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel , Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar , Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile , Vereinfachung von Kommissionierungsvorgängen , Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung , Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen, Fabrikat: BLACK CAT Weitere Informationen: | | Typ: | Uni-Car-Mate | Breite: | 45 cm | Länge: | 0,6 m | Stärke: | 3,8 mm | Markenname: | Black Cat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, antirutschmatte wado, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, ANTIRUTSCH-MATTE, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, 1710008280, 4034216000253, 1451235, 1501917 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,69* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,69* | € 6,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,89* | € 6,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,92* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|