Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851932, Neigungsmesser GIM 120 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-776580
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076800
EAN/GTIN:
     3165140803236
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851932, Digitaler Neigungsmesser GIM 120 Professional Mehr Länge für das höchste Maß an Präzision: Dieses Messgerät misst Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter. Produkteigenschaften: , Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten , Hold/Copy-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses , Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf , Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit , Zwei Libellen Lieferumfang:Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Messbereich:
0360 (4 x 90°) °
Messgenauigkeit 0°/90°:
± 0,05
Messgenauigkeit 1°–89°:
± 0,2 °
Maßeinheiten:
° %
Betriebsdauer:
200 h
Schutzart:
IP 54
Länge:
1200 mm
Gewicht:
1,3 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601076800
Markenname:
Bosch
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,51*
€ 160,00*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 160,01*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 143,36*
€ 163,45*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,69*
€ 171,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,98*
€ 173,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076700
ab € 96,95*
Sonstiges
Bosch
0601076900
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.