Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851873, E-Cut Sägeblatt Long-Life35x50mm Fein VE à 3 Stück Starlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776608
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502160220
EAN/GTIN:
     4014586386706
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851873, E-Cut Long-Life-BIM-Sägeblatt WOOD & NAILS Produkteigenschaften: , Aus Bi-Metall, mit geschränkterVerzahnung , Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton , Äußerst langlebig und robust, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Form:
160
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
Starlock
Inhalt:
3 Stück
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502160220
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt fein, kreissägeblatt, 56851873, E-CUT, 63502160220, 4014586386706, 1139179, 1511098
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,63*
€ 34,35*
3 Tage
35
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 34,38*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,75*
€ 34,52*
4 Tage
35
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,12*
€ 36,61*
Lager 260
35
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.