| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-776944 Herst.-Nr.: 37118000 EAN/GTIN: 4026851013705 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356851803, PKD-Schleifteller Produkteigenschaften: , Mit polykristallinen Diamant-Segmenten für lange Standzeit , Multifunktionell einsetzbar für Beton, Estrich, Teppich- und Fliesenkleber, Naturstein, weichen und harten Putz, Farbe und Beschichtungen, Fabrikat: Eibenstock Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Schleifteller-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmente: | rund | 6 Stück | Herstellername: | Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock | Herstellerartikelnummer: | 37118000 | Markenname: | Eibenstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,39* | € 174,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,03* | € 193,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 198,35* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 148,17* | € 199,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,47* | € 204,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|