Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47533009, Stahlwille Elektronikschraubendreher Innensechskant 4753 0,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-777973
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     47533009
EAN/GTIN:
     4018754283132
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

47533009, Elektronikschraubendreher Innensechskant 4753 0,9, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
0,9 mm
Abtriebssechskant außen (Zoll):
0,035
L1:
40 mm
L2:
140 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
5
€ 5,45*
ab € 4,58*
€ 6,48*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 6,49*
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,50*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,62*
1
€ 9,80*
ab € 4,48*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.