Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71080011, Stahlwille Standardabzieher, 3-Armig 11051N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-778344
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71080011
EAN/GTIN:
     4018754172771
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71080011, Standardabzieher, 3-Armig 11051N-1, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1330 GRAMM
Gewicht:
1280 g
Packnorm:
1 (Stück)
Größe:
1
maximales Drehmoment:
55 N m
maximale Belastung:
5,5 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
25-80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher, 71080011, STANDARDABZIEHER,, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 105,49*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 85,71*
€ 105,61*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 106,10*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 124,74*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 124,13*
€ 153,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3497299
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.