Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02490040, Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 440 A 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-778860
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02490040
EAN/GTIN:
     4018754004560
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02490040, Crow-Ring-Schlüssel 440 A 3/4, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
a:
18,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
S:
21,3 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
3/4
W:
14,2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,66*
€ 46,59*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 46,60*
1
€ 4,80*
ab € 34,95*
€ 46,67*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 34,95*
€ 46,76*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 47,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.