| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-779258 Herst.-Nr.: 06010046 EAN/GTIN: 4018754009923 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06010046, Steckschlüsseleinsatz 1'' 60 46, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM | Abtriebsprofil: | Doppelsechskant AS-drive | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 1 | d1: | 61 mm | d2: | 49 mm | d3: | 40 mm | Schlüsselweite [mm]: | 46 mm | t1: | 32 mm | t2: | 43,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 06010046, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,55* | € 50,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,76* | € 50,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,66* | € 50,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,74* | € 51,72* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,90* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|