Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02110019, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779322
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110019
EAN/GTIN:
     4018754003006
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02110019, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 19, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
25,2 mm
d2:
19,6 mm
d3:
18 mm
Schlüsselweite [mm]:
19 mm
t1:
13,5 mm
t2:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant, 02110019, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
€ 5,45*
ab € 5,25*
€ 6,89*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,12*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,16*
1
€ 9,80*
ab € 5,10*
€ 7,18*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 5,59*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.