Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70020003, Stahlwille Flachmeissel, Flachoval 102/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-779455
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70020003
EAN/GTIN:
     4018754040346
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

70020003, Flachmeissel, Flachoval 102/150, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1720 GRAMM
Breite mm (b):
min. 17 mm
Höhe mm (h):
min. 11 mm
Länge mm (L):
min. 150 mm
Größe:
150
Packnorm:
10 (Stück)
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, 70020003, FLACHMEISSEL,, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,29*
1 Tag
21
10
€ 5,45*
ab € 8,03*
€ 10,54*
1
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,33*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,35*
1
€ 9,80*
ab € 7,86*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 10 Packungen (ab € 0,785* pro Packung)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.