| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-779614 Herst.-Nr.: 43210025 EAN/GTIN: 4018754027491 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
43210025, Winkelschraubendreher Innensechskant 10765 2,5, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM | Abtriebsprofil: | Sechskant | Abtriebssechskant außen (mm): | 2,5 mm | L1: | 18 mm | L2: | 112 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 1,12* | € 1,65* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,15* | € 1,66* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,04* | € 1,68* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|