Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03100020, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 Tx T 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780023
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100020
EAN/GTIN:
     4018754006649
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03100020, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 Tx T 20, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T20
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,18*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 10,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 10,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 8,69*
€ 11,07*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,91*
Ähnlich
RS Pro
1923798
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.