Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03110025, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 Txb T 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780097
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03110025
EAN/GTIN:
     4018754101993
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03110025, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 Txb T 25, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T25
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
€ 5,45*
ab € 10,21*
€ 13,62*
1
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,18*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,19*
1
€ 9,80*
ab € 9,98*
€ 14,22*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.