Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090006, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 Cv M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780136
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03090006
EAN/GTIN:
     4018754006588
Suchbegriffe:
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Innenkeilzah...
Steckschlüsseleinsatz Keilzahn
schraubendrehereinsatz innenkeilzah...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03090006, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 Cv M 6, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Gr.:
M6
L1:
60 mm
L2:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: 03090006, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, STAHLWILLE, Bit (Keilzahn), Bit Keilzahn, Keilzahn-Bit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
5
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 11,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,19*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,21*
1
€ 9,80*
ab € 7,88*
€ 11,22*
1 Tag
48
5
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.