Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01120003, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 K 3 Inhex-Einsatz 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780151
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01120003
EAN/GTIN:
     4018754000623
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01120003, Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 K 3 Inhex-Einsatz 1/4 Zoll, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
3 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,62*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 5,84*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 5,90*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,02*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000821043
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.