Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01120006, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 K 6 Inhex-Einsatz 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780154
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01120006
EAN/GTIN:
     4018754000654
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01120006, Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 K 6 Inhex-Einsatz 1/4 Zoll, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,72*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 5,77*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 5,90*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 5,91*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000821046
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.