Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03450040, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 A 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780194
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03450040
EAN/GTIN:
     4018754127191
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03450040, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 A 3/4, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (Zoll):
3/4
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
31 mm
L1:
60 mm
L2:
20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,04*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 22,05*
1
€ 4,80*
ab € 15,76*
€ 22,08*
1 Tag
22
2
€ 5,45*
ab € 16,24*
€ 22,37*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.