Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02450024, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 3/8'' 49 A 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780215
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02450024
EAN/GTIN:
     4018754004539
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02450024, Schraubendrehereinsatz 3/8'' 49 A 3/8, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
310 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (Zoll):
3/8
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d:
17,8 mm
L1:
52 mm
L2:
20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
5
€ 5,45*
ab € 9,70*
€ 12,86*
1
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 13,36*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,37*
1
€ 9,80*
ab € 9,42*
€ 13,39*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.