Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03151206, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780231
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03151206
EAN/GTIN:
     4018754006953
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03151206, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 6, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
L1:
120 mm
L2:
82 mm
Nr.:
2054/6
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,21*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,58*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 8,63*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 8,83*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.