Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03151414, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780236
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03151414
EAN/GTIN:
     4018754007028
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03151414, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 14, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
14 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
23,7 mm
L1:
140 mm
L2:
100 mm
Nr.:
2054/14
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,64*
€ 13,54*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 13,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 13,90*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,28*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 10,38*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.