| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-780273 Herst.-Nr.: 46231006 EAN/GTIN: 4018754119585 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
46231006, Winkelschraubendreher Kugelkopf Innensechskant 10767 H Sw 6, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM | Abtriebsprofil: | Sechskant | Abtriebssechskant außen (mm): | 6 mm | L1: | 32 mm | L2: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 46231006, WINKELSCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,22* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,12* | € 6,13* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,12* | € 6,13* | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,22* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|