Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01280006, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/4'' 41 K 0.6X3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780396
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01280006
EAN/GTIN:
     4018754000999
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
schraubendrehereinsatz schlitz 1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01280006, Schraubendrehereinsatz 1/4'' 41 K 0.6X3.5, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
a:
0,6 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
0,6x3,5 mm
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz schlitz, stahlwille steckschlüsseleinsatz schlitz, 01280006, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,70*
1 Tag
52
5
€ 5,45*
ab € 4,86*
€ 6,79*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,84*
1 Tag
52
10
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,20*
17 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.