Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12180030, Stahlwille Bit-Halter 3/8'' 443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780501
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12180030
EAN/GTIN:
     4018754103867
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12180030, Bit-Halter 3/8'' 443, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Abtriebssechskant innen (mm):
D 8 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll):
5/16
Antriebsvierkant innen (mm):
C 10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d:
16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 12180030, BIT-HALTER, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 16,71*
1 Tag
25
5
€ 5,45*
ab € 12,91*
€ 17,13*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,68*
1
€ 9,80*
ab € 12,61*
€ 17,70*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.