Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020010, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780580
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020010
EAN/GTIN:
     4018754002160
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020010, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 10, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
14,3 mm
d2:
16,5 mm
d3:
9 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
10
t1:
20 mm
t2:
42,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,77*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 10,29*
€ 12,84*
1
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,38*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 14,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.