Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020013, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780583
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020013
EAN/GTIN:
     4018754002191
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020013, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 13, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
18 mm
d2:
17,5 mm
d3:
12 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
13
t1:
20 mm
t2:
40,1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,75*
2 Tage
12
10
€ 5,45*
ab € 10,34*
€ 12,94*
1
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 13,88*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,90*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.