Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020014, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780584
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020014
EAN/GTIN:
     4018754002207
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020014, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 14, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
19,4 mm
d2:
17,5 mm
d3:
13 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
14
t1:
25 mm
t2:
45,8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
€ 5,45*
ab € 12,53*
€ 15,46*
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,49*
1
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 17,19*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,20*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02420036
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.