| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-780592 Herst.-Nr.: 02020022 EAN/GTIN: 4018754002283 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
02020022, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 22, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM | Abtriebsprofil: | Doppelsechskant AS-drive | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 3/8 | d1: | 28,7 mm | d2: | 26,5 mm | d3: | 21 mm | Schlüsselweite [mm und Zoll]: | 22 | t1: | 30 mm | t2: | 51,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,76* | € 19,80* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 15,66* | € 19,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,78* | € 21,36* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 21,37* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,29* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|