Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01240005, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Dl 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780607
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01240005
EAN/GTIN:
     4018754000814
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01240005, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Dl 5, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
7,9 mm
d2:
10,7 mm
d3:
4 mm
Schlüsselweite [mm]:
5 mm
t1:
4,5 mm
t2:
42 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
5
€ 5,45*
ab € 10,03*
€ 13,11*
1
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 13,89*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,91*
1
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 13,92*
1 Tag
45
5
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.