Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01240006, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Dl 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780609
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01240006
EAN/GTIN:
     4018754000821
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01240006, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Dl 6, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
9,2 mm
d2:
10,7 mm
d3:
5 mm
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
t1:
6 mm
t2:
42 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
5
€ 5,45*
ab € 10,07*
€ 13,50*
1
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 14,05*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 14,06*
1
€ 9,80*
ab € 9,82*
€ 14,08*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.