Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010003, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780656
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010003
EAN/GTIN:
     4018754194179
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010003, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 3, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
5,6 mm
d2:
10,7 mm
d3:
2,5 mm
Schlüsselweite [mm]:
3 mm
t1:
2 mm
t2:
15 mm
Typ:
BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, stahlwille steckschlüsseleinsatz 6kant, 01010003, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 5,11*
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,33*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,35*
1
€ 9,80*
ab € 3,69*
€ 5,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.