Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02410038, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 45 A 11/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780710
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02410038
EAN/GTIN:
     4018754004270
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02410038, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 45 A 11/16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
23,4 mm
d2:
19 mm
d3:
16,3 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
11/16
t1:
14,7 mm
t2:
19,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
5
€ 5,45*
ab € 5,72*
€ 7,85*
1 Tag
47
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,90*
1
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,93*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,94*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.