Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01030055, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 D 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780763
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01030055
EAN/GTIN:
     4018754000401
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01030055, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 D 5,5, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
8,5 mm
d2:
10,7 mm
d3:
4,5 mm
Schlüsselweite [mm]:
5,5 mm
t1:
6 mm
t2:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,50*
1 Tag
31
10
€ 5,45*
ab € 3,32*
€ 4,55*
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,71*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,72*
1
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.