Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05410069, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/4'' 55 A 1 13/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-781245
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05410069
EAN/GTIN:
     4018754009473
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05410069, Steckschlüsseleinsatz 3/4'' 55 A 1 13/16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
61,5 mm
d2:
40 mm
d3:
33 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1 13/16
t1:
34 mm
t2:
43,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,53*
€ 38,49*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 38,50*
1
€ 4,80*
ab € 29,36*
€ 38,55*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 29,50*
€ 38,82*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.