Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11131011, Stahlwille Bit-Knarre 1/4'' 415 B 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-781388
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11131011
EAN/GTIN:
     4018754182480
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4 stahlwille
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11131011, Bit-Knarre 1/4'' 415 B 2K, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
390 GRAMM
a:
12 mm
Antriebssechskant innen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
22
Arbeitswinkel:
16 °
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, 11131011, BIT-KNARRE, STAHLWILLE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
5
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 51,69*
1 Tag
55
5
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 51,79*
1
€ 4,00*
ab € 41,57*
€ 56,40*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 42,54*
€ 56,41*
1
€ 4,80*
ab € 42,89*
€ 56,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.