| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-781396 Herst.-Nr.: 12110020 EAN/GTIN: 4018754139453 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12110020, Knarre 3/8'' mit Quick-Release 435Qr, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | a: | 18 mm | Abtriebsvierkant außen (Zoll): | 3/8 | Anzahl Zähne: | 30 | Arbeitswinkel: | 12 ° | DIN: | DIN 3122/ISO 3316 | Legierung: | Chrome Alloy Steel, chrome-plated |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 61,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,82* | € 62,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 52,07* | € 67,04* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,11* | € 67,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,64* | € 107,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|