Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11111020, Stahlwille Knarre 1/4'' mit Quick-Release 415Qr N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-781414
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11111020
EAN/GTIN:
     4018754235902
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11111020, Knarre 1/4'' mit Quick-Release 415Qr N, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
a:
10,7 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Inhalt:
1/4“ RSW4,5° L.117mm
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,17*
€ 40,17*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,15*
€ 44,03*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,27*
€ 44,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 37,46*
€ 44,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.