Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner-Set Rehm BK R-TIG 450W/70, 1485220


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-781958
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1485220
EAN/GTIN:
     4036351056935
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1485220, Handgriff mit „GRIP“ und kurzem Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit und optimale Handhabung. Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff für hohe Ergonomie beim Schweißen. Leichtes und flexiblesSchlauchpaket. Exzellente HF-Sicherheit. Lieferumfang: WIG Brenner TIG 450W 8 m. Massekabel 4 m, 70 mm². Druckminderer., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Durchmesser Elektrode:
1,6 4,8 mm
Einschaltdauer:
100 %
Strom max. AC:
280 A
Strom max. DC:
400 A
Länge Schlauchpaket:
8 m
Anschluss:
SK 13 mm
Spezifikation:
Up/Down, iSYSTEM
Kühlung:
wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: BK R-TIG 450 W/70 S, WIG-SCHWEIßBRENNER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,72*
€ 504,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,53*
€ 504,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,43*
€ 518,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 504,93*
€ 600,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 503,42*
€ 599,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 449,96*
€ 535,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 443,66*
€ 527,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 434,53*
€ 517,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.