Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißbrenner, gasgekühlt Rehm R-SR 7-26 DD 8m, 1472728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793110
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1472728
EAN/GTIN:
     4036351095484
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
rehm schweißbrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1472728, Für TIGER 210 AC/DC Digital, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5200 GRAMM
Durchmesser Elektrode:
1,6 3,2 mm
Einschaltdauer AC:
200 A (AC), ED 100%
Einschaltdauer DC:
240 A (DC), ED 100%
Gasdurchfluss:
5 12 l/min
Länge Schlauchpaket:
8 m
Kühlung:
gasgekühlt
Spezifikation:
Potentiometer, Leder
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, wig-brenner 8m, R-SR 7-26 DD 8m, WIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,31*
€ 392,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,95*
€ 394,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.