Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe CBN 108x21x20, 3100127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793324
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3100127
EAN/GTIN:
     4030635028533
Suchbegriffe:
Bornitrid-Schleifscheibe
CBN-Schleifscheibe
bornitrid schleifscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3100127, Kristallines kubisches Bornitrid. Körnung: 170 - 200. Einsatzbereich: Schnellarbeitsstahl (HSS)., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Außendurchmesser:
108 mm
Körnung:
170 - 200
Bohrung:
20 mm
Breite:
21 mm
Schleifmittel Material:
CBN
Einsatzbereich:
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 185,70*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 147,81*
€ 186,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 190,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.