Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Ø 150 x 20 Ø 16 mm, K36, 3107150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793350
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3107150
EAN/GTIN:
     4030635004285
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3107150, Schleifscheiben für Doppelschleifer., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Außendurchmesser:
150 mm
Bohrung:
16 mm
Breite:
20 mm
Körnung:
36
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,28*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 12,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 34,96*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.