Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Ø 175 x 25 Ø 32 mm, K80, 3107185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793353
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3107185
EAN/GTIN:
     4030635004339
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 175 x 25
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3107185, Schleifscheiben für Doppelschleifer., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Außendurchmesser:
175 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 16,05*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 16,13*
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 18,70*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 41,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.