Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Ø 200 x 30 Ø 32 mm, K80, 3107215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793355
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3107215
EAN/GTIN:
     4030635004377
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3107215, Schleifscheiben für Doppelschleifer., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
30 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,13*
€ 18,72*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,77*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 19,43*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 20,37*
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,18*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.