| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-793576 Herst.-Nr.: 3357512 EAN/GTIN: 4030635011405 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3357512, Sägebänder geeignet für die Bearbeitung von:. Baustahl. Tiefziehstahl. Automatenstahl. Vergütungsstahl. Einsatzstahl. Dickwandiges Rohr. Vollmaterial Rundstahl. Vollmaterial Vierkant. Vollmaterial Flachstahl. Vollmaterial Bündel. Rost- und säurebeständiger Stahl. Rohr. Träger. Allgemeines über Bi-Metall-Sägebänder:. Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus diesem Werkstoff gefertigte Band weist in den Zähnen einen hochaushärtbaren, verschleißfesten Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl auf, während der Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest ist., Fabrikat: Optimum Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Stärke: | 0.9 mm | Länge (Produkt) ca.: | 2480 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 27 mm | Zahnwinkel: | 5 7 ° | Zahnteilung: | 5/7 ZpZ | Werkstoff: | M42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 2.480 x 27 x 0,9 mm 5-8 zpz, bandsägeblatt, bandsägeblatt 2480x27x0,9, HSS Bi-Metall M 42, 2480 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ,, SÄGEBAND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,97* | € 38,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,31* | € 38,95* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,44* | € 64,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|