Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibackendrehfutter Ø 100 mm zentrisch spannend, 3442710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793922
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3442710
EAN/GTIN:
     4036351129646
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3442710, Drehfutter aus Guss. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350. Inkl. Futterschlüssel. Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm. Futterflansch erforderlich. Lieferumfang: Fütterschlüssel, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3000 GRAMM
D (Futter):
100 mm
D3:
22 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3,1 kg
h:
3.5 mm
Drehzahl:
4200 min¯¹
H1:
55 mm
D1:
72 mm
H (Futter):
75 mm
D2:
84 mm
d:
M8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 128,05*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 100,26*
€ 128,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 149,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.